NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチ
NBK(鍋屋バイテック会社)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
D8-リテーナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス
注文コード
07986387
品番
D8-326-101-200
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
適合
6(スタッド径)
寸法D(Φmm)
12.5
寸法d(mm)
5.4
寸法t(mm)
0.5
質量(g)
0.18
用途
D8スタッドの脱落防止に。