NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ベルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の タイミングベルト
タイミングベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07992836
品番
123-3GT-6
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種別
3GT
ベルト幅(mm)
6
ベルト厚(mm)
2.4
ベルト歯数
41
歯ピッチ(mm)
3
ベルトピッチ周長(mm)
123
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布
材質(心線)
グラスファイバー