NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ベルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の タイミングベルト
タイミングベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07992915
品番
176-2GT-4
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
種別
2GT
ベルト幅(mm)
4
ベルト厚(mm)
1.38
ベルト歯数
88
歯ピッチ(mm)
2
ベルトピッチ周長(mm)
176
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布(低発塵仕様)
材質(心線)
グラスファイバー