NBK(鍋屋バイテック会社)
タイミングベルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
6
6
9
4
3
ベルトピッチ周長(mm)
176
176
176
108
114
123
129
147
154
182
188
189
195
198
210
219
240
246
258
270
282
290
302
315
320
322
330
332
340
346
348
358
360
366
370
381
386
417
420
423
426
430
444
448
460
478
484
486
506
513
540
543
544
561
570
582
588
600
616
630
633
642
651
666
672
ベルト歯数
88
88
88
36
38
41
43
49
77
91
94
126
130
66
105
70
146
80
164
129
90
141
145
151
210
160
161
220
166
170
173
116
179
180
122
185
127
193
139
213
142
215
222
224
230
239
242
243
253
171
181
272
187
190
194
196
300
200
308
315
211
214
217
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07992924
品番
176-2GT-6
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種別
2GT
ベルト幅(mm)
6
ベルト厚(mm)
1.38
ベルト歯数
88
歯ピッチ(mm)
2
ベルトピッチ周長(mm)
176
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布(低発塵仕様)
材質(心線)
グラスファイバー