NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の ベルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の タイミングベルト
タイミングベルト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07993055
品番
219-1.5GT-3
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
種別
1.5GT
ベルト幅(mm)
3
ベルト厚(mm)
1
ベルト歯数
146
歯ピッチ(mm)
1.5
ベルトピッチ周長(mm)
219
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
材質(歯布)
ナイロン帆布(低発塵仕様)
材質(心線)
グラスファイバー