長袖ボタンダウンポロシャツ AZ-10604

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07994325 品番 AZ-10604
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

汗を戻さず拡散。ドライ感が続く超吸汗速乾軽量ポロシャツ。

ホワイト サイズLL 混率(%)スキンドライニット、ポリエステル75、ポリプロピレン25 仕様吸汗速乾、軽量素材、UVカット、反射材(前立て部・ファスナーガード)、反射プリント(右胸ポケット口)、右胸ポケット、ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ボタンダウンポロシャツ 材質ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、糸付ボタン/プラスチック 胸囲(cm)109 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)72 アズワン品番64-8988-31 色番001 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする