色ロイヤルブルー
サイズM
混率(%)スキンドライニット、ポリエステル75、ポリプロピレン25
仕様吸汗速乾、軽量素材、UVカット、反射材(前立て部・ファスナーガード)、反射プリント(右胸ポケット口)、右胸ポケット、ペン差し付(左袖)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ボタンダウンポロシャツ
材質ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、糸付ボタン/プラスチック
胸囲(cm)99
肩幅(cm)43
袖丈(cm)59
着丈(cm)67
アズワン品番64-8988-41
色番006
名入れ可