曜日別特売
AZ-10604 長袖ボタンダウンポロシャツ AZ-10604 アイトス 07994456

長袖ボタンダウンポロシャツ AZ-10604

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
サイズ6L
ロイヤルブルー
内容量1枚注文コード07994456品番AZ-10604
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

汗を戻さず拡散。ドライ感が続く超吸汗速乾軽量ポロシャツ。

ロイヤルブルーサイズ6L混率(%)スキンドライニット、ポリエステル75、ポリプロピレン25仕様吸汗速乾、軽量素材、UVカット、反射材(前立て部・ファスナーガード)、反射プリント(右胸ポケット口)、右胸ポケット、ペン差し付(左袖)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ボタンダウンポロシャツ材質ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)、糸付ボタン/プラスチック胸囲(cm)138肩幅(cm)55袖丈(cm)64着丈(cm)76アズワン品番64-8988-38色番006名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする