長袖ハーフジップシャツ AZ-10606

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズS 注文コード07995375 品番AZ-10606
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・サイズなど54種類から選べます 他の種類を見る

ドライ・軽量、便利なクイックポケット搭載のZIPシャツ。

ホワイト サイズS 混率(%)スキンドライニット、ポリエステル75、ポリプロピレン25 仕様吸汗速乾、軽量素材、UVカット、反射材(前立て部・ファスナーガード)、反射プリント(右胸ポケット口)、右胸ポケット、ペン差し付(左袖) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ハーフジップシャツ 材質ファスナー/コイル(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) 胸囲(cm)94 肩幅(cm)37 袖丈(cm)58 着丈(cm)64 アズワン品番64-8989-42 色番001 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする