曜日別特売

コンパクトFAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)32
リードl(mm)40
ストローク500
内容量1個注文コード07996056品番PSS2040N1D0758
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。
聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。
ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。
許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。
グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。
ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。

ねじ径d20リードl(mm)40ストローク500最大ストローク(mm)561(Lt-L)全長L(mm)92寸法Lt(mm)653寸法La(mm)685寸法L0(mm)758寸法L1(mm)32リード精度(mm)(目標値T)0(誤差ep)0.035(変動vu)0.025基本動定格荷重Ca(N)5900基本静定格荷重Coa(N)11700許容回転数(min-1[r.p.m])(固定-支持)5000軸端形状形式II(反駆動側)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする