色ネイビー
サイズLL
混率(%)ダンボールニット、ポリエステル90、綿10
仕様帯電防止、吸汗速乾、透け防止、UVカット、消臭テープ付、左右胸ポケット、袖口/リブ仕様(長袖口)、裾/スリット、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ポロシャツ
材質ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/プラスチック)、糸付ボタン/プラスチック
胸囲(cm)109
肩幅(cm)47
袖丈(cm)61
着丈(cm)72
アズワン品番64-8990-67
色番008
名入れ可