曜日別特売
841-S-AD-4-5X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付) 隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L 旭計器工業 07996996

隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送38日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.05
0.05
0.1
5
6
7
-0.1
0.06
0.07
0.16
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.5
0.6
0.7
1
1.6
2
2.5
3
3.5
4
接続ねじG1/2
内容量1セット注文コード07996996品番841-S-AD-4-5X0.05MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。

仕様封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形取付方式ネジ式寸法(Φmm)指示計部:100接続ねじG1/2材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)圧力レンジ(MPa)0.05
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする