NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
転造ボールねじUSS型(高精度・クリーン用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07997675
品番
USS1505N1D0261
参考基準価格(税別)
¥86,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
用途
半導体製造装置、液晶製造装置・検査装置等、クリーン用途
ストローク(mm)
100
軸長(mm)
261
リード(mm)
5
基本静定格荷重Coa(N)
10100
基本動定格荷重Ca(N)
6410
ねじ軸外径(Φmm)
15