※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
標準ボールねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
リード(mm)
4
注文コード
07999942
品番
W2510SS-1P-C5Z4
参考基準価格(税別)
¥172,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
リード
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
952
全長(mm)
48
外径D(Φmm)
46
リード(mm)
4
基本静定格荷重Coa(N)
13600
基本動定格荷重Ca(N)
6020
ねじ軸外径(Φmm)
25