旭計器工業
旭計器工業の 圧力・流量測定
旭計器工業の 圧力計
旭計器工業の 汎用圧力計
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08000006
品番
841-S-AD-4-5X0.3MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。
仕様
封入液:シリコンオイル
形状
ケース:A形、指示計部:A形
区分
取付スタイル:直接形
取付方式
ネジ式
寸法(Φmm)
指示計部:100
接続ねじ
G1/2
材質(ダイヤフラム)
SUS316L
材質(接液部)
SUS316
許容温度(℃)
シリコンオイル受圧部:-40〜200(但し、負圧及び連成…-5〜 45)
圧力レンジ(MPa)
0.3
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000