変速機タイプ遊星ギア
取付方式フランジ取付
減速比45
タイプ中実軸
適合モータ容量(W)100
枠番C
許容ラジアル荷重(N)1764
許容スラスト荷重(N)885
定格出力トルク(N・m)11.6
瞬時最大出力トルク(N・m)34.8
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)12.1
瞬時最大許容出力トルク(N・m)36.5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])66
フランジタイプTYPE3
入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.608
種類減速機