SSW-1203 オイルレスワッシャー 大阪魂 08002547 SSW-1203 オイルレスワッシャー 大阪魂 08002547

オイルレスワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08002547 品番SSW-1203
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別) アウトレット
¥539449
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40〜+200
定期潤滑:-40〜+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
内径d(Φmm)12(+0.4〜+0.2) 外径D(Φmm)40 厚さT(mm)3(0〜-0.1) P.C.D(mm)28 取付穴数2 形状ワッシャー 取付ねじ穴サイズM3(皿ねじ) 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08002547
2015-08-03
用途:
機械部品の一部

大手メーカー品と遜色ありません。
15%引きの日に買えば他の商社より安くなるので、その日に買っています。

1人が参考にしています
対象商品:
08002635
2014-01-22
用途:
大型模型のスラスト荷重受け
工房GG大網分室 様

垂直荷重である程度の範囲のあたり面を確保する目的で使用している。
現在特に技術的問題はないがコスト的に下げられれば使用形態としてかなり助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする