アラコー
アラコーの クリーンルーム用事務用品
アラコーの クリーンルーム用クリーンテープ
面ファスナーテープ糊付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(2.5m)
注文コード
08002619
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱!
色
白
材質
ナイロン
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
2.5
寸法(幅Wmm×長さLm)
30×オス・メス各2.5