スタディーノ用電源ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08004509 品番
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別) アウトレット
¥800659

■DCプラグ:XHP-2 ■DCジャック:Φ2.1mm センタープラス
サイズ:ケーブル長:約15cm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグXHP-2 ケーブル長(cm)約15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする