共立電子産業
共立電子産業の 理科/技術/科学工作
共立電子産業の 電気/電流/磁界
ACアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08004527
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,050
販売価格(税別)
¥
2,773
バスケットに入れる
仕様
ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
ケーブル長(m)
約1
定格出力
DC5V 4A
保護
短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状
Φ2.1センタープラス
リップル
1〜2%Vp-p(max.)/全負荷
定格入力
AC100〜240V(50/60Hz)