LEDワークライト フック マグネット付

(143件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08005358 品番M8108-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。
吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。

フックフック付 マグネットマグネット付 用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)260 保護等級IP20 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5〜6時間 電球の種類LED
取扱説明書:
注意
※LEDは交換できません。
※電池は付属しておりません。
※充電池は使用できません。
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08005358 M8108-K 26477485 SL-W350R6W 多目的作業ライト オーム電機 多目的作業ライト オーム電機 1個 1,198 税込1,318 ナショナルブランドの類似品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 143
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
修理

明るくて長寿命ですフックやマグネットも良く良い買い物でした

2025-07-05
用途:
業務上緊急確認時の照明
製造業

こんなもんで良いが保管場所や車両にての管理時にボディ色が7色程度欲しい
現状の1色は管理の無責任に人を疑うことになる。
管理番号を貼り付けてるが作業現場から戻ると汚れて判読困難、色別が欲しい

2025-01-21
用途:
オートバイ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

奥まったところを明るく見たいので、とにかく明るいのを探していろいろ買ってみましたが、今のところこれが一番質良く明るいですね。ただただ輝度が高いものもありますが、変に反射したり影ができたりするものも多くて、見やすく明るいという点で一番気に入っています。さらにいいのは、他のものと比べて、とっても軽いという点ですね。しかも安い。大満足。(^^)

3人が参考にしています
2025-06-10
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

何本か買ったが買ってすぐ点灯しなくなったものや、チカチカして役に立たないものがある。当たり外れがあっても良い人は買っても良いと思うが当方はもう買わない。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-04-08
用途:
クルマ・バイクのメンテなど
自動車・二輪車・自転車関連業

明るくて良いです。この値段で1年保証なので安心感ありますね。
以前、ソープ型のLEDライトを使ってましたが、光量が足りないのと壊れたのでこれにしました。

1人が参考にしています
2025-04-23
用途:
荷台の照明とか

バンの荷台で工具とか探すときに車両のライトだとつけっぱなしで忘れる時があるし、暗いので買ってみました。明るさは十分で荷台全体を照らすのでいいです。マグネットが弱いのがマイナス☆でした。

2025-02-10
用途:
車のメンテナンス
その他業種

軽くてすごく明るいので、重宝しています。価格も1,000円程度なのですごくお得です。

2人が参考にしています
2025-01-23
用途:
手元を見やすく
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

一定の作業に十分な明るさがあるので、フックとマグネットでクローゼットやレンジフードに設置している。スイッチを消し忘れなければ電池もある程度持つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする