VE502SITA 楽腰パンツ VE502下 ミドリ安全 08006487 VE502SITA 楽腰パンツ VE502下 ミドリ安全 08006487 VE502SITA 楽腰パンツ VE502下 ミドリ安全 08006487 VE502SITA 楽腰パンツ VE502下 ミドリ安全 08006487

楽腰パンツ VE502下

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード08006487 品番VE502SITA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

腰部保護ベルトは腰の位置に合わせて2段階の高さ調節が可能です。
しっかりとした位置に装着することで快適な運動をサポートします。
イージーフレックス機能と連動し、装着位置のずれを防止します。
着用者の股下に合わせて裾上げができる6段階の調節ホックの付いたレングスアジャスト機能付きです。(意匠登録済)
後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です。(特許取得)
股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)
腰部保護ベルトが無理なくウエストにフィット、優れた腹圧効果を発揮
女性の場合、ハイヒールやスニーカーに合わせて丈を可変調節できます。

サイズLL ウエスト(cm)85〜90 用途立ち仕事、重量物の取り扱い作業時などの腰部保護。 仕様帯電防止作業服JIS適合品 トラスコ品番835-7307 材質/仕上ストレッチツイル、マジックテープ(パンツベルト、外付けベルト) カーキ 質量(g)570 混率(%)ポリエステル:80、綿:20 股下(cm)82 アズワン品番65-1250-14 材質(ボタン)樹脂(前あき、後ポケット、ベルト後中心) 材質(ファスナー)樹脂
注意
※ベルトとパンツは同じサイズの組み合わせでご使用ください。
※腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。
※本商品は医療品ではありません。
※使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする