WEL 309 ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド 08006582

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用溶接棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2.5kg×8箱)
棒径(Φmm)2
内容量1箱(2.5kg×8箱)注文コード08006582品番WEL 309
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。

用途
SUS309S、異材継手用
棒径(Φmm)2棒長(mm)250電流範囲(A)下向/35~60、立向・上向/30~50適合SUS309・異母材用JIS規格Z3221 ES309-16伸び(%)39被覆系オーステナイト系引張強度(MPa)567AWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黒0.2%耐力(MPa)464
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする