WEL 316L ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド 08006625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス用溶接棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2.5kg×8箱) 棒径(Φmm)2 注文コード08006625 品番WEL 316L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。

電流範囲(A)
下向:35〜60
立向上進:30〜50
用途
SUS316L
低炭素18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼用の溶接棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起しません。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
棒径(Φmm)2 棒長(mm)250 JIS規格Z3221 D316-16 伸び(%)30(一例:シールドガス、炭酸ガス) 被覆系オーステナイト系 AWS規格A5.4 E316-16 引張強力(N/mm2)550(一例:シールドガス、炭酸ガス)
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする