日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス用溶接棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg×4箱)
注文コード
08006652
品番
WEL 316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
電流範囲(A)
下向:100〜150
立向上進:85〜135
用途
SUS316L
低炭素18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼用の溶接棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したまま使用しても粒界腐食を起しません。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適します。
棒径(Φmm)
4
棒長(mm)
350
JIS規格
Z3221 D316-16
伸び(%)
30(一例:シールドガス、炭酸ガス)
被覆系
オーステナイト系
AWS規格
A5.4 E316-16
引張強力(N/mm
2
)
550(一例:シールドガス、炭酸ガス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。