※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

315E-UR65 ステンレス 315E・自在車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08008025 315E-UR65 ステンレス 315E・自在車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスター 08008025

ステンレス 315E・自在車(ウレタン車・ナイロンホイール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08008025 品番315E-UR65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

固定車320ER・315ERと併用できます。

キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)82 車輪幅(mm)21 取付穴径P(Φmm)6.5 ストッパー回転ストッパー付 許容荷重(daN)40 金具仕上ステンレス 型式315E自在車 車輪No.439E-UR65 取付座A×B(mm)70×42 取付寸法X×Y(mm)56×28 偏芯E(mm)24 旋回半径(mm)62 形状自在 材質(車輪)ウレタン 取付座(mm)70×42 取付ピッチ(mm)56×28 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08008025 315E-UR65 08014562 315E-UR65 ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター 1個 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする