※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスドリル
DIJET(ダイジェット工業)の ハイスその他ドリル
ビームドリル(ツイスター)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08026042
品番
VN-DTD-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
DIA(JC10000)
タイプ
ツイストタイプ
先端角(°)
118
全長L(mm)
100
シャンク径公差
h6
給油方式
外部
刃径D(Φmm)
2
シャンク径d(Φmm)
2
刃長l1(mm)
30
ねじれ角(°)
30