VN-DTDL-043 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VN-DTDL-043 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027135 VN-DTDL-043 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027135

ビームドリル(ツイスター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08027135 品番VN-DTDL-043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
材質DIA(JC10000) タイプツイストロングシャンクタイプ 先端角(°)118 全長L(mm)150 シャンクロングシャンク シャンク径公差h6 給油方式外部 刃径D(Φmm)4.3 シャンク径d(Φmm)4.3 刃長l1(mm)40 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする