VN-DFD-034 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VN-DFD-034 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027293 VN-DFD-034 ビームドリル(ツイスター) DIJET(ダイジェット工業) 08027293

ビームドリル(ツイスター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08027293 品番VN-DFD-034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は200種類から選べます 他の種類を見る
材質DIA(JC10000) タイプバニシングタイプ 先端角(°)135 全長L(mm)80 シャンク径公差h6 給油方式外部 刃径D(Φmm)3.4 シャンク径d(Φmm)3.4 刃長l1(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする