※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
圧力レンジ(MPa)-0.1〜0.4
大きさ150
ケース形状D
注文コード08034735
品番649-D380-1-H:-0.1〜0.4MPA(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥61,171
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・大きさ・ケース形状など288種類から選べます
他の種類を見る
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。
ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。
指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。
他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。
接点材料は、白金-白金を使用しています。
設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。