※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCHSM0310 ミラクルドリル(高硬度用) ミディアム刃 三菱マテリアル 08045003 VCHSM0310 ミラクルドリル(高硬度用) ミディアム刃 三菱マテリアル 08045003

ミラクルドリル(高硬度用) ミディアム刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08045003 品番VCHSM0310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は35種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材加工に適した形状を採用し、60HRCの高硬度材の穴あけ加工、焼き入れ後の金型修正(穴追加工)が可能です。

ドリル径(Φmm)3.1 溝長(mm)24 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)3.1 用途高硬度材加工 材質極超微粒子超硬(UWC) 表面処理ミラクルコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする