※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDD1450 ストレートドリル 三菱マテリアル 08050086 SDD1450 ストレートドリル 三菱マテリアル 08050086

ストレートドリル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)14.5 注文コード08050086 品番SDD1450
参考基準価格(税別)¥9,360 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はドリル径・内容量など306種類から選べます 他の種類を見る

一般穴あけ用です
一般穴あけ用です。

ドリル径(Φmm)14.5 溝長(mm)122 全長(mm)168 シャンク径(Φmm)14.5 用途汎用・一般加工用 トラスコ品番171-3400 材質ハイス(高速度鋼) 質量(g)160 被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・軽合金 先端角(°)118 ドリルのシンニング形状なし 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
加工作業
教育・研究機関

他社製品と価格を比較してこれを選びました.アルミを加工しましたが,問題なく使用出来ています.

対象商品:
03799765
2023-08-24
用途:
ステンレス板の穴あけ
熊谷設備 様 (建設業・工事業)

コスパが良いです。
ステンレス板1mmの穴あけに使用しましたが、さくさくと掘れました。

対象商品:
03796965
2019-04-24
用途:
金属切削

ほそいドリルは、使い始めると、10本近くは、すぐに消耗してしまいます。短時間で届くので、大変便利です。

対象商品:
03800142
2018-10-01
用途:
空調機器の整備、保守点検時
建設業・工事業

流石‘三菱ブランド’通りの品質ですね。
何度も砥ぎ直して短くなるまで使えるし、最近10本セットで
そこら辺の工具屋さんでは購入出来ない事を考慮すれば、
申し分ないと思います。

対象商品:
06785457
2017-12-13
用途:
趣味の加工作業
製造業

他メーカーに比べ圧倒的に切削能力が高く非常に重宝する。

3人が参考にしています
2017-12-26
用途:
趣味の加工作業
製造業

とにかく良く惚れる。他社と比べてみたがやっぱり1番良く掘れた。

1人が参考にしています
対象商品:
03800404
2018-03-15
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使う工具なので
もう少し安価になれば助かります。

対象商品:
03798356
2017-09-20
用途:
金属部品の穴あけに
東洋ピアノ製造株式会社 様 (製造業)

早く出荷して頂きたい。28日出国する時にハンドキャリする予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする