Gコート ステップフリーロングストレートドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)6.5 全長(mm)160 注文コード08051513 品番GWSLD0650A160
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はドリル径・全長など148種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。

ドリル径(Φmm)6.5 溝長(mm)100 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)6.5 用途深穴加工 トラスコ品番665-4002 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 質量(g)38 被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状Xシンニング 給油方式外部 ドリル先端角度(°)118 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする