曜日別特売
GTDD1400M1 Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル 08052204

GTDD1400M1 Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル 08052204
GTDD1400M1 Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル 08052204

Gテーパシャンク スタンダードドリル

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
刃径D1(Φmm)14.0
14.0
7.0
7.2
7.5
7.7
7.8
8.0
8.2
8.5
8.8
9.0
9.5
9.7
9.8
10.0
10.3
10.5
10.8
11.0
12.0
12.5
13.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.5
25.0
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
シャンク径MT1
全長L1(mm)205
205
155
158
162
168
172
175
178
182
185
192
195
198
222
225
228
230
232
235
240
245
250
255
260
265
280
285
290
295
300
305
310
315
345
350
355
360
365
溝長L3(mm)103
103
67
72
78
84
90
97
109
115
119
124
129
133
138
143
147
152
156
161
165
170
174
179
183
187
内容量1本注文コード08052204品番GTDD1400M1
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。

用途
汎用・一般加工
刃径D1(Φmm)
14.0
溝長L3(mm)
103
全長L1(mm)
205
トラスコ品番
665-2093
材質
ハイス(HSS)
被削材
軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
コーティング
TiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)
ドリルのシンニング形状
XRシンニング
給油方式
外部
シャンク(MT No.)
1
ドリル先端角度(°)
118
シャンク径
MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08053385
2012-03-07
用途: 鉄骨加工

商品の入荷が三ヶ月もかかる!残念

対象商品 : 08052283
2012-03-07
用途: 鉄骨加工

メーカーに在庫が無く、納期が三ヶ月以上もかかるそうでガッカリしました。
別のメーカーの物を一応発注しましたが  使用に耐えるなら今後も
納期が早い方にしようと思っています。

MonotaROからの回答

この度は納期の件でご迷惑をお掛けして申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする