ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)109 注文コード08062512 品番WL105
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,450 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は外径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

国内市場初!波型チップをレーザー溶接!
硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。
波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。
「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。

ダイヤ層厚(T)(mm)2.2 ダイヤ層幅(W)(mm)7.0 外径D(Φmm)109 穴径H(Φmm)20 適合被削材種コンクリート・石材等 用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。 トラスコ品番164-5455 質量(g)180 付属リング穴径(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする