ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 外径D(Φmm)180 注文コード08062546 品番WL180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥29,660 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は外径Dなど5種類から選べます 他の種類を見る

国内市場初!波型チップをレーザー溶接!
硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。
波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。
「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。

ダイヤ層厚(T)(mm)2.2 ダイヤ層幅(W)(mm)6.0 外径D(Φmm)180 穴径H(Φmm)25.4 適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等 用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。 トラスコ品番213-3610 質量(g)440 付属リング穴径(Φmm)25・22・20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする