WL200 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 08062555

WL200 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 08062555
WL200 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 08062555
WL200 ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 08062555

ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径D(Φmm)203
穴径H(Φmm)25.4
内容量1枚注文コード08062555品番WL200
参考基準価格(税別)¥32,460販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

国内市場初!波型チップをレーザー溶接!
硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。
波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。
「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。

用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。ダイヤ層厚(T)(mm)2.2ダイヤ層幅(W)(mm)6.0外径D(Φmm)203穴径H(Φmm)25.4適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等トラスコ品番213-3628質量(g)600付属リング穴径(Φmm)25・22・20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする