※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フライス切削用インサート TEE

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 08065741 品番 TEE32TR-G0 CH550
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質CH550 形状三角形60° 厚さ(mm)1.59 切刃長さ(mm)16.5 精度E級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし 従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 サライ刃先形状チャンファー+コーナR サライ刃角度(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする