リレッツァ シューズポーチ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08070390 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

旅行やジムへ行く時に履き替える靴を持ち運ぶのに便利なシューズ入れ。
出張や旅行などで、移動中は歩きやすい靴、お気に入りはポーチに入れて旅行先へ。
中央に仕切りを設けました。靴が片方ずつ独立して入れられるので、靴が汚れません。
キャリーケースの上でも安定して置ける形状です。履き替えたいときにすぐ取り出せるのでとっても便利。

ピンク 質量(g)90 幅(cm)16 高さ(cm)12 原材料ポリエステル100% 奥行き(cm)32
注意
※本商品は水濡れにより色落ち、色移りする恐れがありますのでご注意ください。また変形・型崩れする場合もあります。
※汚れを落とす際は、水または薄めた中性洗剤を布に含ませて軽く拭いた後、固く絞った布などで拭き取ってください。
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。収納可能サイズ約26cmまで
※メーカーや靴の種類・形状によって同サイズでも入らないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする