MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
クランプねじ(フェースミル用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法d(mm)
8.0
注文コード
08071524
品番
100-142
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法a(mm)
M8×1.0
寸法c(mm)
20.0
寸法d(mm)
8.0
寸法e(mm)
8.0
寸法f(mm)
4.0
適合替刃・カッター
A45E-5○○○R