旭ダイヤモンド工業
旭ダイヤモンド工業の 切断
旭ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ブルー《ストレート》
(1件のレビュー)
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08072425
品番
AS20 9インチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
外径(inch[mm])
9
チップ厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
22
結合剤
AS20
用途
花崗岩全般、コンクリート、瓦
仕様
乾式
適合材
花崗岩全般、コンクリート、瓦