旭ダイヤモンド工業
旭ダイヤモンド工業の 切断
旭ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ブルー《オフセット》
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
結合剤
AS40
注文コード
08072836
品番
AS40 4インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
結合剤
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
特許・実用新案申請中(保護カバー)
外径(inch[mm])
4
チップ厚さ(mm)
3.0
穴径(Φmm)
15
結合剤
AS40
用途
花崗岩全般、コンクリート、瓦
仕様
乾式