旭ダイヤモンド工業
旭ダイヤモンド工業の 切断
旭ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
ブルー《オフセット》
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08072872
品番
AS40 5インチ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
特許・実用新案申請中(保護カバー)
外径(inch[mm])
5
チップ厚さ(mm)
3.0
穴径(Φmm)
20
結合剤
AS40
用途
花崗岩全般、コンクリート、瓦
仕様
乾式
適合材
花崗岩全般、コンクリート、瓦