HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具・充電工具アクセサリー
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具/充電工具部品
キャスタ(Y-100)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08073978
品番
974692
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合機種
PU100F、PF100F、PF90F、P100RK、P100FF、P100FG、P100FH、P100RF、P100RG、P100RH
部品名称
キャスタ組(4入)Y-100形
ストッパー
付×2個、無×2個
最大荷重(kg)
400(4個1組)
タイヤ外径(mm)
100
くわえ幅(mm)
50〜87
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。