SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付研磨
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 軸付ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)の 筒型・筆型・エンド型ブラシ
ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08076591
品番
ME-226
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途
各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
毛丈(mm)
7
筒径(Φmm)
5
軸径(Φmm)
2.3
適合
電動・空気工具グラインダー
その他
賠償保険付
種別
ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)
軸長(mm)
36
線径(Φmm)
0.1
適合材
各種金属
筒長(mm)
9
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。