ミニチュア黒毛軸付筒型ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08076607 品番 ME-227
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。

用途
各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。
電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。
毛丈(mm)9 筒径(Φmm)5 軸径(Φmm)3 適合電動・空気工具グラインダー その他賠償保険付 種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)36 線径(Φmm)0.1 適合材各種金属 筒長(mm)9
注意
※作業の際は必ず安全メガネ、防護具をご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:366

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする