※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-EMS 5.5 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 08080441 MG-EMS 5.5 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 08080441 MG-EMS 5.5 超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS OSG(オーエスジー) 08080441

超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08080441 品番MG-EMS 5.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数4 トラスコ品番692-4841 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)5.5 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0〜-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08080441 MG-EMS 5.5 73978495 AE-VTFE-N 22 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー) 1本 40,980 税込45,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする