※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX-MS-GDS 2.45 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 08090756 WX-MS-GDS 2.45 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 08090756 WX-MS-GDS 2.45 極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー) 08090756

極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS

(5件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.45 注文コード08090756 品番WX-MS-GDS 2.45
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はドリル径など241種類から選べます 他の種類を見る

精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ドリル径(Φmm)2.45 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)130 ドリルのシンニング形状スリーレーキシンニング トラスコ品番636-0921 材質超硬合金(CARBIDE) 質量(g)6 公差0〜-0.01 表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング) 溝長FL(mm)14 ねじれ角(°)26〜32 適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:〇、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08089261
2018-01-15
用途:
趣味の加工作業
製造業

他社に比べて非常に良く切削でき刃の持ちも良く折れづらいので重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
08089164
2017-12-30
用途:
趣味の加工作業
製造業

他社に比べて波長も短いため刃が折れづらく重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
08088963
2017-12-13
用途:
趣味の加工作業
製造業

波長がムダに無いので刃が折れにくく非常に重宝する。

2017-01-14
用途:
穴あけ
教育・研究機関

添え木に触れた瞬間折れた
ほかの人も言っていることを鑑みると,折れるべくして折れたのだろう・・・

対象商品:
08089462
2015-10-18
用途:
石への穴あけ

使い方が悪かったとは思うが、最初の使用でおれてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする