※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP-GDR 17 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100294 VP-GDR 17 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100294 VP-GDR 17 VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー) 08100294

VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)17 注文コード08100294 品番VP-GDR 17
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はドリル径・溝長など169種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。

ドリル径(Φmm)17 全長(mm)181 シャンク径(Φmm)20 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差h8 精度h7 溝長FL(mm)115 ねじれ角(°)40 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする