※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SUS-GDS 3.16 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー) 08102997 EX-SUS-GDS 3.16 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー) 08102997 EX-SUS-GDS 3.16 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー) 08102997

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

(42件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)3.16 注文コード08102997 品番EX-SUS-GDS 3.16
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はドリル径・溝長など775種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3.16 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)130 ドリルのシンニング形状フォーファセットポイント 材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング 溝長FL(mm)18 ねじれ角(°)35〜40 シャンク形状エンドミルシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05595195
2025-02-11
用途:
穴あけ
建設業・工事業

やはりOSG製。
文句の出ようがない。値段かにするなら安いのかって雑な仕事してればいいと思います。

対象商品:
05594565
2023-04-07
用途:
真鍮穴あけ

食いつきがよく、サクサクと切れます。まったく問題なし。

対象商品:
08104677
2022-10-22
用途:
穴開け

発売開始当時から使い続けている。細かい寸法のラインナップを一本から販売してくれるのはありがたい。

対象商品:
05594723
2022-07-03
用途:
穴あけ
製造業

アルミやサスのある程度の公差がある場合の穴あけに使用してます 定番です

対象商品:
08106341
2022-06-25
用途:
タップ下穴加工に使用しています。
山田精機 様

今までUドリルを使用していましたが、老眼でチップ交換がやりずらくなったので
今回購入しました。
何の問題も有りません。

対象商品:
05594827
2022-04-15
用途:
鉄・ステンレスの加工
都築工芸 様

価格が手頃で切れ味も良いので割とよくこのメーカーのものを買ってます。
コメント欄でたまに不良品がある様ですが、今まで当たったことないです。

対象商品:
08101335
2021-10-04
用途:
金属の精密加工

常用のドリルで使用しています、抜群の安定化した穴あけができます。

対象商品:
08105745
2021-06-03
用途:
機械のメンテナンス
製造業

食いつきもなく、ドリル径ぴったりの穴が開きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする